Startseite

ROSSINI ILLUMINAZI - RSS8856 INCASSO A RGB 3X1W - 8856

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP52

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Mit Betriebsgerät - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421413430

Artikelnummer

RSS8856

Herstellernummer

8856

Hersteller

RSS

Schutzart (IP):

IP52

Gehäusefarbe:

Chrom

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

53 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

40 mm

Geeignet für Lampenleistung:

1...1 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

3

Lichtfarbe:

RGB

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Faretto LED ad incasso RGB, con ottica a 50? installabile a parete o soffitto. Struttura in ottone cromato con lente in vetro, cavo di alimentazione incluso e pu? essere installato in ambienti con elevata polvere e umidit? (IP44). Necessita di alimentatore LED TS.412 da installare in remoto. Cassaforma per installazione in muratura da ordinare come accessorio. Disponibili cavi precablati per conne ssione rapida da ordinare separatamente.