Startseite

ROSSINI ILLUMINAZI - RSS9759-36 OTTICA ANTIRIFLESSO X LED 36W - 9759-36

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenraster

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - Aluminium

  • Werkstoff - Aluminium

  • Lichtaustritt - direkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421544943

Artikelnummer

RSS9759-36

Herstellernummer

9759-36

Hersteller

RSS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Leuchtenraster

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

Aluminium

Werkstoff:

Aluminium

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

glänzend

Länge:

1105 mm

Breite:

60 mm

Höhe/Tiefe:

32 mm

Apparecchio LED monoemissione o biemissione, per installazione a sospensione o a soffitto. Corpo in alluminio, diffusore superiore in policarbonato trasparente, testate in pressofusione di alluminio. Schermo inferiore, ottiche, kit di fissaggio e giuntoangolare da ordinare come accessori. Possibilit? di configurazioni in linea. Disponibile in due finiture (bianco e grigio) e due temperature colo re (3000K e 4000K). Alimentatore a bordo.