Startseite

ROSSINI ILLUMINAZI - RSS9834 FAR.DA INCASSO A SCOMPARSA IN GESSO - 9834

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Fassung - GU10

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421510719

Artikelnummer

RSS9834

Herstellernummer

9834

Hersteller

RSS

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

nein

Fassung:

GU10

Einbauhöhe/-tiefe:

30 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Geeignet für Lampenleistung:

40...40 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Einbaubreite:

103 mm

Breite:

100 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

103 mm

Länge:

100 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Faretto ad incasso in gesso rasato a scomparsa totale, dalla ridotta profondit?, ideale per controso ffitti e ribassamenti contenuti. Attacco GU10 checonsente di montare lampadina LED. Disponibile in versione tonda e quadrata. Cassaforma per install azione in muratura da ordinare come accessorio.