ROSSINI ILLUMINAZI - RSSA.129-AN-LED-C LAMPADA DA PARETE PER ESTERNO A LED - A.129-AN-LED-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - anthrazit
Packung
1 ST
EAN
8015421509928
Artikelnummer
RSSA.129-AN-LED-C
Herstellernummer
A.129-AN-LED-C
Hersteller
RSS
Schutzart (IP):
IP65
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
96 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Breite:
96 mm
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
112 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein






