ROSSINI ILLUMINAZI - RSSA.2808-N LAMPADA PARETE DA ESTERNO - A.2808-N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 900 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Packung
1 ST
EAN
8015421340729
Artikelnummer
RSSA.2808-N
Herstellernummer
A.2808-N
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
900 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Außendurchmesser:
270 mm
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Höhe/Tiefe:
90 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein





