Startseite

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSA.3400 LAMPADA DA PARETE IN VETRO - A.3400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421501694

Artikelnummer

RSSA.3400

Herstellernummer

A.3400

Hersteller

RSS

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Gehäusefarbe:

weiß

Fassung:

G9

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Länge:

105 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Breite:

105 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

130 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Lampada da soffitto, da parete e da tavolo in vetro soffiato bianco satinato per un'ottima diffusione della luce. Proposta nella forma quadrata o tonda con attacco E27, E14 e G9 o con sorgente LED integrata (2700K). Disponibili in diverse misure e re lative potenze.