Startseite

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSA.3865 LAMPADA DA PARETE VETRO OPALE - A.3865

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421271733

Artikelnummer

RSSA.3865

Herstellernummer

A.3865

Hersteller

RSS

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

E14

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Länge:

280 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Breite:

140 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

160 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Lampada a sospensione, da parete, da tavolo e da terra con attacco E14 o E27 che consentono di monta re lampadina LED. Struttura in metallo verniciatocolore alluminio anodizzato, diffusore in vetro soffiato bianco acidato dalla particolare forma a sp irale.