Startseite

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSA.6524 LAMPADA PARETE ALOG.230V/120W - A.6524

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421390045

Artikelnummer

RSSA.6524

Herstellernummer

A.6524

Hersteller

RSS

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Gehäusefarbe:

grau

Fassung:

R7s

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Länge:

50 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Breite:

250 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

100 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Lampada da parete biemissione lineare in alluminio spazzolato con diffusore in vetro satinato. Propo sta in due diverse misure e relative potenze, conattacco R7s, che consente di montare lampadina LED e in due finiture (alluminio e bianco).