Startseite

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSASI001N SOSPENSIONE IN METALLO - ASI001N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Fassung - E27

  • Durchmesser - 255 mm

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421540556

Artikelnummer

RSSASI001N

Herstellernummer

ASI001N

Hersteller

RSS

Gehäusefarbe:

schwarz

Fassung:

E27

Durchmesser:

255 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Leuchtmittel:

Glühlampe

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Pendellänge:

1100...1100 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

300 mm

Schutzklasse:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Lampada a sospensione a forma conica in metallo verniciato a polveri, progettata in due differenti misure, in finitura bianca o nera, con interno bianco o oro satinato. Disponibile in versione singola (cavo di sospensione nero o trasparente), con kit decentramento a tre o cinque elementi (cavo in tinta con il corpo lampada) o con possibilit? di decentramento dal punto luce. Soluzione disponibile a nche per binario SQUASH, SQUASH PRO e GROOVE EVO.Attacco E27 che consente di montare lampadina LED.