Startseite

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSCAB501 KIT DI SOSTEGNO TESATA 300 - CAB501

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - Chrom

  • Länge - 370 mm

  • Höhe - 208 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421543823

Artikelnummer

RSSCAB501

Herstellernummer

CAB501

Hersteller

RSS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

Chrom

Länge:

370 mm

Höhe:

208 mm

Sistema a tesata con coppia di cavi con interasse320mm: permette di installare apparecchi con fonte luminosa con LED integrato o con attacco tradizionale (GU10, R7s, E27 che consentono di montare lampadina LED). Corpi illuminanti in estruso di alluminio (verniciato bianco opaco o grigio opaco) e di ffusore in policarbonato. Disponibili in versioneluce diffusa, monoemissione o biemissione o a spot con corpo illuminante orientabile su due assi di ?35? rispetto all'asse verticale e di ?90? rispetto all'asse orizzontale. LED disponibile in due gr adazioni (3000K e 4000K).