ROSSINI ILLUMINAZI - RSSCAR001 SOSPENSIONE IN METACRILATO POLILUX - CAR001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - weiß
Fassung - E27
Durchmesser - 600 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8015421539406
Artikelnummer
RSSCAR001
Herstellernummer
CAR001
Hersteller
RSS
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
E27
Durchmesser:
600 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Pendellänge:
800...800 mm
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
400 mm
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein






