ROSSINI ILLUMINAZI - RSSCOR002B SOPENSIONE METALLO LACCATO 3 LUCI - COR002B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - weiß
Fassung - GU10
Durchmesser - 60 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8015421535255
Artikelnummer
RSSCOR002B
Herstellernummer
COR002B
Hersteller
RSS
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
GU10
Durchmesser:
60 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Pendellänge:
1200...1200 mm
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
3
Lichtverteilung:
symmetrisch
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Höhe/Tiefe:
320 mm
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein






