Startseite

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSCOR003B SOPENSIONE METALLO LACCATO 5 LUCI - COR003B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Fassung - GU10

  • Durchmesser - 50 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421535279

Artikelnummer

RSSCOR003B

Herstellernummer

COR003B

Hersteller

RSS

Gehäusefarbe:

weiß

Fassung:

GU10

Durchmesser:

50 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Pendellänge:

1200...1200 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

5

Lichtverteilung:

symmetrisch

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Höhe/Tiefe:

320 mm

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Sospensione a 1, 3 o 5 luci con struttura a formadi cono realizzata in metallo laccato in tre finiture (bianco, nero e oro satinato). Particolari e c avo elettrico, rivestito in tessuto, in tinta conil corpo lampada. Proposta nella versione singola, conkit decentramento a tre o cinque elementi, oppure con rosone lineare da tre elementi. Soluzione disponibile anche per binario SQUASH, SQUASH PRO e GROOVE EVO. Portalampada GU10 che consente di m ontare lampadina LED.