ROSSINI ILLUMINAZI - RSSDRC001MT SOSPENSIONE PER DRACMA 600X600 - 30 - DRC001MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Seilabhängung
Werkstoff - Edelstahl
Farbe - Edelstahl
Länge - 1500 mm
Höhe - 44 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421553952
Artikelnummer
RSSDRC001MT
Herstellernummer
DRC001MT
Hersteller
RSS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Werkstoff:
Edelstahl
Farbe:
Edelstahl
Länge:
1500 mm
Höhe:
44 mm
Durchmesser:
16 mm
Panel LED quadrato (600x600mm) o rettangolare (300x1200mm) con cornice in alluminio verniciato bianco e diffusore in polistirene con schermo microprismato (per la versione UGR<19). Cornice in plastica per la versione STANDARD. Apparecchio ad alta efficenza luminosa, flicker free. Proposto in due gradazioni colore (3000K e 4000K), con UGR<19 (per installazione in ambienti con videoterminali), nella versione con CRI>90 (per uffici pubblici e per il settore retail) e nella versione on/off, 0-10V push dimm eDALI con alimentatore LED incluso da installare in remoto. Installabile ad incasso in controsoffitti a pannelli (modulare 600x600mm) con struttura a vista e, con gli appositi accessori da ordinare separatamente, a sospensione, a plafone, ad incasso in cartongesso (in battuta o in appoggio) (tranne versione STANDARD). Disponibile kit di em ergenza (3 ore) da ordinare come accessorio.








