Startseite

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSDRC001PLAST TELAIO PER CARTONGESSO PER DRACMA 6 - DRC001PLAST

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Länge - 595 mm

  • Breite - 595 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421554003

Artikelnummer

RSSDRC001PLAST

Herstellernummer

DRC001PLAST

Hersteller

RSS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaurahmen

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Länge:

595 mm

Breite:

595 mm

Höhe:

25 mm

Panel LED quadrato (600x600mm) o rettangolare (300x1200mm) con cornice in alluminio verniciato bianco e diffusore in polistirene con schermo microprismato (per la versione UGR<19). Cornice in plastica per la versione STANDARD. Apparecchio ad alta efficenza luminosa, flicker free. Proposto in due gradazioni colore (3000K e 4000K), con UGR<19 (per installazione in ambienti con videoterminali), nella versione con CRI>90 (per uffici pubblici e per il settore retail) e nella versione on/off, 0-10V push dimm eDALI con alimentatore LED incluso da installare in remoto. Installabile ad incasso in controsoffitti a pannelli (modulare 600x600mm) con struttura a vista e, con gli appositi accessori da ordinare separatamente, a sospensione, a plafone, ad incasso in cartongesso (in battuta o in appoggio) (tranne versione STANDARD). Disponibile kit di em ergenza (3 ore) da ordinare come accessorio.