ROSSINI ILLUMINAZI - RSSEBI009MT KIT MOLLE PER INCASSO - EBI009MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Aluminium
Farbe - Aluminium
Länge - 30 mm
Breite - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421554553
Artikelnummer
RSSEBI009MT
Herstellernummer
EBI009MT
Hersteller
RSS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Aluminium
Länge:
30 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
60 mm
Profilo in alluminio estruso per alloggiare stripLED, fornito in lunghezza 2000mm, sezionabile. Disponibile in due differenti profondit? e tre finiture (bianco, grigio e nero). Prodotto estremamente versatile per le diverse applicazioni (da completare con i vari kit di installazione): ad incasso con cornice e rasato, a parete/plafone, a sospensione e per installazioni perimetrali. Le dimensioni in larghezza del profilo permettono l'installazionedi pi? strip LED. Vi sono inoltre due diversi alloggiamentiin cui ? possibile posizionare il dissipatore su cui viene applicata la strip, per una maggiore o minore emissione luminosa. Da completare c on diffusore in policarbonato opale microprismatoo nero, in versione bassa (a filo) o alta (con spe ssore ed emissione laterale).




