Startseite

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSENT007B PLAFONIERA LED 3000K PER ESTERNO - ENT007B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2200 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421541607

Artikelnummer

RSSENT007B

Herstellernummer

ENT007B

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2200 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

95.65 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

220 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Breite:

220 mm

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

70 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Apparecchio a LED a parete e a plafone per esterno (IP65). Corpo in pressofusione di alluminio, vern iciato a polveri poliestere ad elevata resistenzaai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro temperato satinato. Parabola riflettene in alluminio, guarnizioni in silicone e viti dichiusura in acciaio INOX. Proposto nella forma quadr ata, in due dimensioni e relative potenze, in duefiniture (antracite e bianco) e in due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certif icati IP68 per la realizzazione delle connessionielettriche, sicure, durevoli e con barriera antico ndensa.