ROSSINI ILLUMINAZI - RSSIKU008B SOSPENSIONE LED LUCE DIRETTA 4000K - IKU008B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 14890 lm
Gehäusefarbe - weiß
Länge - 1156 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8015421559206
Artikelnummer
RSSIKU008B
Herstellernummer
IKU008B
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
14890 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Länge:
1156 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
376 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
46 mm
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100








