Startseite

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSL.284-5-FU GLOBO LED VINTAGE FUME D.95 - L.284-5-FU

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 5...5 W

  • Lichtstrom - 280...280 lm

  • Farbtemperatur - 2200...2200 K

  • Länge - 138 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421563210

Artikelnummer

RSSL.284-5-FU

Herstellernummer

L.284-5-FU

Hersteller

RSS

Sockel:

E27

Lampenleistung:

5...5 W

Lichtstrom:

280...280 lm

Farbtemperatur:

2200...2200 K

Länge:

138 mm

Nennspannung:

220...240 V

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Durchmesser:

95 mm

Mit Fernbedienung:

nein

Globo LED. 5W. E27, Fume, D=95 mm