ROSSINI ILLUMINAZI - RSSL.285-5-FU LAMPADINA LED VINTAGE FUME - L.285-5-FU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 5...5 W
Lichtstrom - 280...280 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 145 mm
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8015421563197
Artikelnummer
RSSL.285-5-FU
Herstellernummer
L.285-5-FU
Hersteller
RSS
Lampenleistung:
5...5 W
Lichtstrom:
280...280 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
145 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Durchmesser:
64 mm
Mit Fernbedienung:
nein
Lampadina led vintage fume. 5W. 280 lm



