ROSSINI ILLUMINAZI - RSSL.500-22 FLUOR.CIRCOLARE 22W - L.500-22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 22 W
Sockel - G10q
Farbtemperatur - 4000 K
Lampenform - Ring
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8015421290048
Artikelnummer
RSSL.500-22
Herstellernummer
L.500-22
Hersteller
RSS
Lampenleistung:
22 W
Sockel:
G10q
Farbtemperatur:
4000 K
Lampenform:
Ring
Farbe:
weiß
Ringdurchmesser:
200 mm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lampadine fluorescenti 22W G10q 4000K. Dimensioni: Ø 200.



