Startseite

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSMIL001 PROFILO IN GESSO PER INCASSO A SCOM - MIL001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421538454

Artikelnummer

RSSMIL001

Herstellernummer

MIL001

Hersteller

RSS

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

505 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Breite:

90 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Einbaulänge:

505 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaubreite:

90 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

13 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Profilo in gesso, per incasso a scomparsa totale (rasato) per alloggiare strip LED. Fornito in lunghezza 500mm e larghezza 90mm, che ne consente una p ratica installazione. Il taglio nel cartongesso,infatti, viene effettuato non nell'immediata corrispondenza dell'alloggiamento del LED e consente cos? un effetto finale pulito e un taglio di luce molto sottile di soli 14mm di larghezza. Da completare con diffusore in policarbonato (trasparente, op ale o nero) e strip LED con relativo driver.