Startseite

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSMIR001 FARETTO DA INCASSO SPECCHIATO - MIR001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421558841

Artikelnummer

RSSMIR001

Herstellernummer

MIR001

Hersteller

RSS

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Fassung:

GU10

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

NV-Halogenlampe

Höhe/Tiefe:

28 mm

Geeignet für Lampenleistung:

40...40 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Breite:

90 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

90 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Faretto ad incasso con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Struttura in PMMA con cornice in cristallo specchiato e anello cromato, reg gilampada filettato. Disponibile in forma tonda oquadrata. Cassaforma per installazione in muratura daordinare come accessorio.