ROSSINI ILLUMINAZI - RSSOFU001B SOSPENSIONE IN METALLO D.50 - OFU001B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - weiß
Fassung - E27
Durchmesser - 500 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8015421539826
Artikelnummer
RSSOFU001B
Herstellernummer
OFU001B
Hersteller
RSS
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
E27
Durchmesser:
500 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Pendellänge:
1200...1200 mm
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Höhe/Tiefe:
250 mm
Schutzklasse:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein






