Startseite

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSP.3400-15 PORTATILE IN VETRO - P.3400-15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E14

  • Art der Leuchte - Wohnraumleuchte

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Höhe/Tiefe - 160 mm

  • Biegbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421364008

Artikelnummer

RSSP.3400-15

Herstellernummer

P.3400-15

Hersteller

RSS

Fassung:

E14

Art der Leuchte:

Wohnraumleuchte

Mit Leuchtmittel:

nein

Höhe/Tiefe:

160 mm

Biegbar:

nein

Mit Dimmer:

nein

Justierbar:

nein

Montageart:

Standfuß

Gehäusefarbe:

Chrom

Nennspannung:

220...240 V

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Schutzklasse:

II

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Schalter:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Breite:

160 mm

Länge:

160 mm

Lampada da soffitto, da parete e da tavolo in vetro soffiato bianco satinato per un'ottima diffusione della luce. Proposta nella forma quadrata o tonda con attacco E27, E14 e G9 o con sorgente LED integrata (2700K). Disponibili in diverse misure e re lative potenze.