Startseite

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSP.3598-20 LAMPADA TAVOLO VETRO SATINATO - P.3598-20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Art der Leuchte - Wohnraumleuchte

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Höhe/Tiefe - 200 mm

  • Biegbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421328307

Artikelnummer

RSSP.3598-20

Herstellernummer

P.3598-20

Hersteller

RSS

Fassung:

E27

Art der Leuchte:

Wohnraumleuchte

Mit Leuchtmittel:

nein

Höhe/Tiefe:

200 mm

Biegbar:

nein

Mit Dimmer:

nein

Justierbar:

nein

Montageart:

Standfuß

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

Chrom

Nennspannung:

220...250 V

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Schutzklasse:

I

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Länge:

100 mm

Lampada a sospensione, da tavolo e da terra dallaforma minimal e squadrata. Struttura e particolari in metallo cromato e diffusore bianco satinato. La versione da terra ? dimmerabile con varialuce. Attacco E27 che consente di montare lampadina a LED .