ROSSINI ILLUMINAZI - RSSP.8801 PORTATILE VETRO CURVO - P.8801

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E14
Art der Leuchte - Wohnraumleuchte
Mit Leuchtmittel - nein
Höhe/Tiefe - 340 mm
Biegbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8015421405060
Artikelnummer
RSSP.8801
Herstellernummer
P.8801
Hersteller
RSS
Fassung:
E14
Art der Leuchte:
Wohnraumleuchte
Mit Leuchtmittel:
nein
Höhe/Tiefe:
340 mm
Biegbar:
nein
Mit Dimmer:
nein
Justierbar:
nein
Montageart:
Standfuß
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Schutzklasse:
II
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Mit Schalter:
nein
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
185 mm
Länge:
160 mm








