Startseite

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSS.10470 SOSPENSIONE IN VETRO BIANCO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1350 lm

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Fassung - E27

  • Durchmesser - 500 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421514557

Artikelnummer

RSSS.10470

Herstellernummer

S.10470

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1350 lm

Gehäusefarbe:

Chrom

Fassung:

E27

Durchmesser:

500 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Lichtverteilung:

symmetrisch

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Reflektor:

weiß

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

90 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Lampada a parete e a sospensione in vetro soffiato bianco satinato per un'ottima diffusione della luce. Per la versione a parete la montatura bianca opaca si confonde con la superficie su cui viene montata, a cui rimane molto adesa. Attacco a baionetta che permette una facile manutenzione. Disponibile con LED integrato (2700K) o con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.