Startseite

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSS.20600 SOSPENSIONE - S.20600

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...4000 K

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Fassung - E27

  • Durchmesser - 220 mm

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421529599

Artikelnummer

RSSS.20600

Herstellernummer

S.20600

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

2700...4000 K

Gehäusefarbe:

schwarz

Fassung:

E27

Durchmesser:

220 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzart (IP):

IP44

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

810 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Apparecchio a sospensione, a parete o a paletto per esterno con struttura in policarbonato antiurto, resistente a raggi UV, ruggine e corrosione. Attacco E27 che consente di personalizzare ulteriormente il prodotto montando una lampadina a vista a LED a scelta. Disponibili giunti IP68 per connessioni elettriche sicure, durevoli e con barriera antic ondensa.