Startseite

ROSSINI ILLUMINAZI - RSST.115-20-AN LAMPADA TERRA PER ESTERNO - T.115-20-AN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Höhe/Tiefe - 208 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421450077

Artikelnummer

RSST.115-20-AN

Herstellernummer

T.115-20-AN

Hersteller

RSS

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Höhe/Tiefe:

208 mm

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

900 lm

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Durchmesser:

130 mm

Schutzklasse:

I

Paletto da terra per esterno (IP65) con attacco E27 che consente di montare lampadina LED. Struttura superiore in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, palo in alluminio estruso verniciato e diffusore in policarbonato satinato per un effetto di luce diffusa. Proposto in quattro altezze e due finiture (antracite e grigio). La versione T.115-20, grazie al suo design compatto, ? installabile anche a parete. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli ec on barriera anticondensa.