ROSSINI ILLUMINAZI - RSST.115-65-GR LAMPADA TERRA PER ESTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Höhe/Tiefe - 650 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421450022
Artikelnummer
RSST.115-65-GR
Herstellernummer
T.115-65-GR
Hersteller
RSS
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Höhe/Tiefe:
650 mm
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
900 lm
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Durchmesser:
130 mm
Schutzklasse:
I