ROSSINI ILLUMINAZI - RSST.20085-GR PALO DA ESTERNO LED 7W - T.20085-GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Höhe/Tiefe - 400 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421524211
Artikelnummer
RSST.20085-GR
Herstellernummer
T.20085-GR
Hersteller
RSS
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Höhe/Tiefe:
400 mm
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
630 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
100 mm
Breite:
50 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schutzklasse:
I