ROSSINI ILLUMINAZI - RSST.20090-AN FARO CON PICCA A LED 7W - T.20090-AN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - anthrazit
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8015421524488
Artikelnummer
RSST.20090-AN
Herstellernummer
T.20090-AN
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
anthrazit
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
630 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
117 mm
Geeignet für Lampenleistung:
7...7 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
70 mm
Länge:
80 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein







