ROSSINI ILLUMINAZI - RSST.20600-2 LAMPADA DA TERRA - T.20600-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Farbtemperatur - 2700...4000 K
Höhe/Tiefe - 1860 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421529612
Artikelnummer
RSST.20600-2
Herstellernummer
T.20600-2
Hersteller
RSS
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Farbtemperatur:
2700...4000 K
Höhe/Tiefe:
1860 mm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
900 lm
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
610 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Schutzklasse:
II




