ROSSINI ILLUMINAZI - RSSTS.201 ALIMENTATORE LED MAX 16W 24V IP20 - TS.201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 16...16 W
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 29 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
8015421551927
Artikelnummer
RSSTS.201
Herstellernummer
TS.201
Hersteller
RSS
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
16...16 W
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
29 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
40 mm
Länge:
82.5 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II




