Startseite

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSTS.607 EMERGENZA 3H PER KIP-KOP-COB - TS.607

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421562572

Artikelnummer

RSSTS.607

Herstellernummer

TS.607

Hersteller

RSS

Leuchtmittel:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Kit emergenza 220-240V ˜ 50/60HZ - 7,2V/1,6m Ah. Kit d'emergenza con LED di carica e filo di 700 mm. Tempo di ricarica 24h, durata emergenza 3h.