ROSSINI ILLUMINAZI - RSSV.117-CRI VETRO PROTEZ.X ALOGENA 117 MM - V.117-CRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - sonstige
Werkstoff - Glas
Lichtaustritt - direkt
Breite - 117 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421073603
Artikelnummer
RSSV.117-CRI
Herstellernummer
V.117-CRI
Hersteller
RSS
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Glas
Lichtaustritt:
direkt
Breite:
117 mm
Serie di vetrini pirex di protezione, per alogene R7S 78 mm e R7S 117 mm. Colore cristallo.


