ROSSINI ILLUMINAZI - RSSYEN003GR MODULO PLAFONE/SOSP. LED 24W 3000K - YEN003GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3600 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Ausführung - Rohr bestückt
Lichtfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8015421538577
Artikelnummer
RSSYEN003GR
Herstellernummer
YEN003GR
Hersteller
RSS
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3600 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Ausführung:
Rohr bestückt
Lichtfarbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
grau
Form:
rechteckig
Mit Punktauslass:
nein
Mit Stromschiene:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
1430 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
nein
Schutzklasse:
I
Breite:
46 mm
Höhe/Tiefe:
46 mm
Geeignet für Wandmontage:
nein








