ROSSINI ILLUMINAZI - RSSYEN007GR KIT TESTATE TERMINALI - YEN007GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Länge - 46 mm
Breite - 46 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421538874
Artikelnummer
RSSYEN007GR
Herstellernummer
YEN007GR
Hersteller
RSS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Länge:
46 mm
Breite:
46 mm
Höhe:
5 mm
Sistema lineare LED monoemissione o biemissione, con alimentatore in remoto o a bordo, per installazione a soffitto (con kit attacco a plafone), a sospensione (con kit sospensione e rosone), o a sistema in fila continua (con giunto lineare e angolare, fino a max 1500W). Altamente versatile grazie alle molteplici combinazioni possibili date dai diff erenti moduli, il binario trifase, l'ottica opaleo antiriflesso per UGR<19 che lo rendono particolarmente adatto ad installazione in ambienti con vid eoterminali. Struttura in alluminio estruso dallaforma squadrata ed essenziale, disponibile in versione mono o doppia, verniciata con polveri epossidiche in tre finiture (bianco, nero e grigio). Disponibile in diverse misure e relative potenze, in due temperaturecolore (3000K e 4000K) e, in alcuni versioni, con sistema DALI su richiesta. Apparecchio da completare con kit testate terminali, scher mi e accessori da ordinare separatamente.




