ROSSINI ILLUMINAZI - RSSYEN009 SCHERMO DIFFUSORE OPALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - matt
Packung
1 ST
EAN
8015421538898
Artikelnummer
RSSYEN009
Herstellernummer
YEN009
Hersteller
RSS
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Länge:
1080 mm
Breite:
37 mm
Raster gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
2 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal