RPS(RIELLO UPS) - RIEAIDG1K21RU UPS IDG 1200 - AIDG1K21RU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangswirkleistung - 720 W
Ausgangsscheinleistung - 1200 VA
USV-Technologie - Offline
Überbrückungszeit Volllast - 6 min
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 - 0
Packung
1 ST
Produktserien
monofase/monofase
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8023251002441
Artikelnummer
RIEAIDG1K21RU
Herstellernummer
AIDG1K21RU
Hersteller
RPS
Ausgangswirkleistung:
720 W
Ausgangsscheinleistung:
1200 VA
USV-Technologie:
Offline
Überbrückungszeit Volllast:
6 min
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
6
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Eingangsspannung:
220...240 V
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Ausgangsspannung:
230...240 V
Netzwerkmanagementfähig:
ja
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
93 mm
Tiefe:
310 mm
Höhe:
270 mm
Anzahl der Primärphasen:
1
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Gewicht:
7 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.6
Primärfrequenz:
50...60 Hz
Gesamteffizienz:
98 %
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
6
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:
0
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz



