Startseite

RPS(RIELLO UPS) - RIEAIDG1K61RU UPS IDG 1600 - AIDG1K61RU

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 960 W

  • Ausgangsscheinleistung - 1600 VA

  • USV-Technologie - Offline

  • Überbrückungszeit Volllast - 7 min

  • Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 - 0

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8023251002458

Artikelnummer

RIEAIDG1K61RU

Herstellernummer

AIDG1K61RU

Hersteller

RPS

Ausgangswirkleistung:

960 W

Ausgangsscheinleistung:

1600 VA

USV-Technologie:

Offline

Überbrückungszeit Volllast:

7 min

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

6

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Eingangsspannung:

220...240 V

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Ausgangsspannung:

230...240 V

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

93 mm

Tiefe:

310 mm

Höhe:

270 mm

Anzahl der Primärphasen:

1

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Gewicht:

7 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.6

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Gesamteffizienz:

98 %

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

6

Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:

0

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

La gamma iDialog Š la soluzione ideale per la protezione di PC e periferiche nell ambiente domesticoed in ufficio. iDiaolg Š la soluzione facile da installare ed economica per proteggere: apparecchiature informatiche come PC,Media Center e periferich