Startseite

RPS(RIELLO UPS) - RIEAIDG6001RU UPS IDG 600 - AIDG6001RU

KopierenKopieren
RPS(RIELLO UPS) - RIEAIDG6001RU UPS IDG 600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 360 W

  • Ausgangsscheinleistung - 600 VA

  • USV-Technologie - Offline

  • Überbrückungszeit Volllast - 7 min

  • Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 - 0

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8023251002427

Artikelnummer

RIEAIDG6001RU

Herstellernummer

AIDG6001RU

Hersteller

RPS

Ausgangswirkleistung:

360 W

Ausgangsscheinleistung:

600 VA

USV-Technologie:

Offline

Überbrückungszeit Volllast:

7 min

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

4

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Eingangsspannung:

220...240 V

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Ausgangsspannung:

230...240 V

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

90 mm

Tiefe:

232 mm

Höhe:

192 mm

Anzahl der Primärphasen:

1

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Gewicht:

3 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.6

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Gesamteffizienz:

98 %

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

4

Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:

0

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

La gamma iDialog Š la soluzione ideale per la protezione di PC e periferiche nell ambiente domesticoed in ufficio. iDiaolg Š la soluzione facile da installare ed economica per proteggere: apparecchiature informatiche come PC,Media Center e periferich