RPS(RIELLO UPS) - RIEAIDG8001RU UPS IDG 800 - AIDG8001RU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangswirkleistung - 480 W
Ausgangsscheinleistung - 800 VA
USV-Technologie - Offline
Überbrückungszeit Volllast - 5 min
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 - 0
Packung
1 ST
Produktserien
monofase/monofase
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8023251002434
Artikelnummer
RIEAIDG8001RU
Herstellernummer
AIDG8001RU
Hersteller
RPS
Ausgangswirkleistung:
480 W
Ausgangsscheinleistung:
800 VA
USV-Technologie:
Offline
Überbrückungszeit Volllast:
5 min
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
4
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Eingangsspannung:
220...240 V
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Ausgangsspannung:
230...240 V
Netzwerkmanagementfähig:
ja
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
90 mm
Tiefe:
232 mm
Höhe:
192 mm
Anzahl der Primärphasen:
1
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Gewicht:
3 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.6
Primärfrequenz:
50...60 Hz
Gesamteffizienz:
98 %
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
4
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:
0
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz


