Startseite

RPS(RIELLO UPS) - RIEAIDR1K2AA3 UPS IDR 1200 A3 - AIDR1K2AA3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 720 W

  • Ausgangsscheinleistung - 1200 VA

  • USV-Technologie - Offline

  • Überbrückungszeit Volllast - 5 min

  • Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8023251005657

Artikelnummer

RIEAIDR1K2AA3

Herstellernummer

AIDR1K2AA3

Hersteller

RPS

Ausgangswirkleistung:

720 W

Ausgangsscheinleistung:

1200 VA

USV-Technologie:

Offline

Überbrückungszeit Volllast:

5 min

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Eingangsanschluss:

Festanschluss

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

2

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Eingangsspannung:

220...240 V

Bauform:

482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Ausgangsspannung:

230...240 V

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

482.6 mm

Tiefe:

300 mm

Höhe:

87.9 mm

Anzahl der Primärphasen:

1

Gewicht:

8 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.6

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Gesamteffizienz:

98 %

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

5

Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:

3

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

IDialog Rack (IDR) Š la soluzione ideale per la protezione di apparati periferici in ambito networking, grazie alle dimensioni contenute (profondit… di soli 300 mm) pu• essere installato in qualsiasi armadio rack da 19. La serie Š disponibile nelle p