RPS(RIELLO UPS) - RIEAIDR600AA3 UPS IDR 600 A3 - AIDR600AA3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangswirkleistung - 360 W
Ausgangsscheinleistung - 600 VA
USV-Technologie - Offline
Überbrückungszeit Volllast - 7 min
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 - 0
Packung
1 ST
EAN
8023251005640
Artikelnummer
RIEAIDR600AA3
Herstellernummer
AIDR600AA3
Hersteller
RPS
Ausgangswirkleistung:
360 W
Ausgangsscheinleistung:
600 VA
USV-Technologie:
Offline
Überbrückungszeit Volllast:
7 min
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Eingangsanschluss:
Festanschluss
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
2
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Eingangsspannung:
220...240 V
Bauform:
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Ausgangsspannung:
230...240 V
Netzwerkmanagementfähig:
ja
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
300 mm
Höhe:
87.9 mm
Anzahl der Primärphasen:
1
Gewicht:
6 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.6
Primärfrequenz:
50...60 Hz
Gesamteffizienz:
98 %
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
5
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:
3
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz



