Startseite

RPS(RIELLO UPS) - RIEAIPE600IRU UPS IPG SE 600 IT - AIPE600IRU

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 360 W

  • Ausgangsscheinleistung - 600 VA

  • USV-Technologie - Offline

  • Überbrückungszeit Volllast - 5 min

  • Eingangsanschluss - Festanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8023251006777

Artikelnummer

RIEAIPE600IRU

Herstellernummer

AIPE600IRU

Hersteller

RPS

Ausgangswirkleistung:

360 W

Ausgangsscheinleistung:

600 VA

USV-Technologie:

Offline

Überbrückungszeit Volllast:

5 min

Eingangsanschluss:

Festanschluss

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Eingangsspannung:

220...240 V

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Ausgangsspannung:

230...240 V

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

175 mm

Tiefe:

313 mm

Höhe:

99 mm

Anzahl der Primärphasen:

1

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Gewicht:

3 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.6

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Gesamteffizienz:

98 %

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

3

Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:

3

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

La serie iPLUG SE Š la soluzione per la protezionedi piccole apparecchiature domestiche e dÈufficio.La compattezza,la versatilit… ed il design modernofanno di iPLUG SE un ottimo prodotto per la protezione verso sovratensioni e black-out.