Startseite

RPS(RIELLO UPS) - RIEAIPG600IRU UPS IPG 600 IT - AIPG600IRU

KopierenKopieren
RPS(RIELLO UPS) - RIEAIPG600IRU UPS IPG 600 IT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 360 W

  • Ausgangsscheinleistung - 600 VA

  • USV-Technologie - Offline

  • Überbrückungszeit Volllast - 7 min

  • Eingangsanschluss - Festanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8023251002342

Artikelnummer

RIEAIPG600IRU

Herstellernummer

AIPG600IRU

Hersteller

RPS

Ausgangswirkleistung:

360 W

Ausgangsscheinleistung:

600 VA

USV-Technologie:

Offline

Überbrückungszeit Volllast:

7 min

Eingangsanschluss:

Festanschluss

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

2

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Eingangsspannung:

220...240 V

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Ausgangsspannung:

230...240 V

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

185 mm

Tiefe:

313 mm

Höhe:

99 mm

Anzahl der Primärphasen:

1

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Gewicht:

4 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.6

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Gesamteffizienz:

98 %

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

8

Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:

6

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

La serie iPlug Š la soluzione per la protezione diutenze domestiche e dÈufficio. La compattezza e laversatilit… dÈuso (un pulsante con sinottico a lede batterie sostituibili dall utente)fanno di iPlugun dispositivo alla portata di tutti gli utenti,al