RPS(RIELLO UPS) - RIEANPW1K5AA5 UPS NPW 1500 A5 - ANPW1K5AA5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangswirkleistung - 900 W
Ausgangsscheinleistung - 1500 VA
USV-Technologie - Line-Interaktiv
Überbrückungszeit Volllast - 8 min
Eingangsanschluss - C14
Packung
1 ST
EAN
8023251004445
Artikelnummer
RIEANPW1K5AA5
Herstellernummer
ANPW1K5AA5
Hersteller
RPS
Ausgangswirkleistung:
900 W
Ausgangsscheinleistung:
1500 VA
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Überbrückungszeit Volllast:
8 min
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
6
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Eingangsspannung:
220...240 V
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Ausgangsspannung:
230...240 V
Netzwerkmanagementfähig:
ja
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
146 mm
Tiefe:
395 mm
Höhe:
205 mm
Anzahl der Primärphasen:
1
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Gewicht:
11 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.6
Primärfrequenz:
50...60 Hz
Gesamteffizienz:
98 %
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
6
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz



