Startseite

RPS(RIELLO UPS) - RIEANPW600AA3 UPS NPW 600 A3 - ANPW600AA3

KopierenKopieren
RPS(RIELLO UPS) - RIEANPW600AA3 UPS NPW 600 A3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 360 W

  • Ausgangsscheinleistung - 600 VA

  • USV-Technologie - Line-Interaktiv

  • Überbrückungszeit Volllast - 10 min

  • Eingangsanschluss - C14

Packung

  • 1 ST

EAN

8023251004384

Artikelnummer

RIEANPW600AA3

Herstellernummer

ANPW600AA3

Hersteller

RPS

Ausgangswirkleistung:

360 W

Ausgangsscheinleistung:

600 VA

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Überbrückungszeit Volllast:

10 min

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

4

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Eingangsspannung:

220...240 V

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Ausgangsspannung:

230...240 V

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

100 mm

Tiefe:

287 mm

Höhe:

142 mm

Anzahl der Primärphasen:

1

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Gewicht:

6 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.6

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Gesamteffizienz:

98 %

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

4

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

La serie Net Power Š disponibile nei modelli 600-8000-1000-1500-2000 VA, con tecnologia digitale: ilcarico viene alimentato da rete che, quando Š presente, viene stabilizzata in ampiezza dal dispositivo di regolazione automatica (AVR) e filtrata da s